AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300615088 DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm) : TURRET OTTICA VARIFOCALE dWDR 5MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300615088 DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm) : TURRET OTTICA VARIFOCALE dWDR 5MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.7...13.5 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847124915

Codice prodotto

HIK300615088

Cod. produttore

300615088

Produttore

HIK

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.7...13.5 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

5

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

Analogico

Telecamera TURBO HD 5MP - 2560 x 1944, Sensore CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR, Day / Night ICR, Ottica Varifocal Motorizzata Autofocus 2.7-13.5 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 40 m Smart IR, WDR Digitale, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 6 W max, Protezioni IP67. Certificazioni CE, EMC