HIKVISION ITALY SRL - HIK300509598 DS-2CE16H0T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1 5MP - 300509598

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273659905
Codice prodotto
HIK300509598
Cod. produttore
300509598
Produttore
HIK
Telecamera bullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP67 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, EXIR 2.0, smart IR con illluminatore IR sino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore 5 MP CMOS , risoluzione 2560 (H) × 1944 (V), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6mm, filtro meccanico. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4,3W. Dimensioni 58× 61×163mm


