AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300507955 DS-2CE16D0T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1 2MP - 300507955

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300507955 DS-2CE16D0T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273638917

Codice prodotto

HIK300507955

Cod. produttore

300507955

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Con lampada IR:

Grado di protezione (IP):

IP66

Protocollo:

Analogico

Telecamera Minibullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS con illluminatore IR EXIR sino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore CMOS , risoluzione FullHD 2MP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux CON IR, ottica fissa 3.6 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W. DimensionI Φ 70 mm × 154.5 mm