AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300229001 iDS-7216HQHI-E2/S : DVR 16 CH 3MP TVI + 2x HDD 1TB VIDEO - 300229001

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300229001 iDS-7216HQHI-E2/S : DVR 16 CH 3MP TVI + 2x HDD 1TB VIDEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003484423

Codice prodotto

HIK300229001

Cod. produttore

300229001

Produttore

HIK

DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 2 telecamere IP a 6MP, fino a 24 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT 1ch 1 RJ45 10 m/100 m/1000 m, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10TB, 1 porta USB 2.0, 1 porta USB 3.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc, temperatura di funzionamento -10 ?C ~ +55 ?C, assorbimento inferiore a 24 W. Dati Up to coax, Regole smart: Human/Vehicle detection (fino a 4ch), Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. Canale audio remoto 1ch. 1HDD DA 1 TB incluso (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)