HIKVISION ITALY SRL - HIK300224900 DS-7216HUHI-K2 DVR 72K 16CH 4K - 300224900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 16
Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB
Numero di porte LAN - 1
Con rilevazione di movimento Motion Detection - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6941264022633
Codice prodotto
HIK300224900
Cod. produttore
300224900
Produttore
HIK
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
16
Capacità di memoria per disco rigido:
2 TB
Numero di porte LAN:
1
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Tipo di dispositivo:
Desktop


