HIKVISION ITALY SRL - HIK300222051 DS-7216HQI-K2 DVR 72K 16CH 4MP - 300222051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 16
Larghezza - 380 mm
Altezza - 48 mm
Profondità - 320 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074370405
Codice prodotto
HIK300222051
Cod. produttore
300222051
Produttore
HIK
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
16
Larghezza:
380 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
320 mm
Videoregistratore per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300222051 - DS-7216HQI-K2 DVR 72K 16CH 4MP


