HIKVISION ITALY SRL - HIK300220319 DS-7104HQHI-K1 : DVR 4 CH 3MP TVI +1xHDD 1TB VIDEO - 300220319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 4
Potenza assorbita - 8 W
Confezione
1 PZ
EAN
6954273648770
Codice prodotto
HIK300220319
Cod. produttore
300220319
Produttore
HIK
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
4
Potenza assorbita:
8 W
DVR Fanless Penta Hybrid con ingressi TVI/AHD/CVI/CVBS, 4 ingressi video analogici a 1080P@15ips per canale (TVI) / 720P@25ips (AHD), 1 canale 3MP, 1 canale Ip foino a 4MP, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica Dual Stream, 1 ingresso 1 uscita audio. Uscite video: HDMi e VGA@1080P. 1 interfaccia SATA (4TB max). scheda di rete 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF , Cloud Hik-connect supportato. 2 porte USB. Dimensioni: 200x200x45mm. Temperatura di funzionamento da -10 ºC a +55 º. Alimentazione 12Vdc 8W max (senza HDD).


