AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300220105 DS-7204HQHI-K1/P/A DVR 72K 4CH POC 3MP ALAR

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300220105 DS-7204HQHI-K1/P/A DVR 72K 4CH POC 3MP ALAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Potenza assorbita - 6 W

  • Max velocità di trasferimento - 6 Mbit/s

  • Larghezza - 315 mm

  • Altezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273646875

Codice prodotto

HIK300220105

Cod. produttore

300220105

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Potenza assorbita:

6 W

Max velocità di trasferimento:

6 Mbit/s

Larghezza:

315 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

242 mm

DS-7204HQHI-K1/P/A DVR POC 3MP