HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR36DBW2Z AVVIT. IMPULSI 36V QUAD.1/2 , CORPO - WR36DBW2Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Coppia massima - 1050 Nm
Peso con batteria - 3.7 kg
Con caricabatteria - no
Confezione
1 PZ
EAN
4966376323791
Codice prodotto
HIAWR36DBW2Z
Cod. produttore
WR36DBW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Numero di batterie in dotazione:
0
Coppia massima:
1050 Nm
Peso con batteria:
3.7 kg
Con caricabatteria:
no
Tipo di attacco:
Quadrata esterna da 1/2 pollice
Numero di percussioni:
2800 1/min
Numero di giri a vuoto:
1500...1500 1/min
Lunghezza:
221 mm
Altezza:
290 mm


