AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR36DAW2Z AVVIT. IMPULSI 36V QUAD.3/4 , CORPO - WR36DAW2Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR36DAW2Z AVVIT. IMPULSI 36V QUAD.3/4 , CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36 V

  • Numero di batterie in dotazione - 0

  • Coppia massima - 1100 Nm

  • Peso con batteria - 3.7 kg

  • Con caricabatteria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376323609

Codice prodotto

HIAWR36DAW2Z

Cod. produttore

WR36DAW2Z

Produttore

HIA

Tensione nominale:

36 V

Numero di batterie in dotazione:

0

Coppia massima:

1100 Nm

Peso con batteria:

3.7 kg

Con caricabatteria:

no

Tipo di attacco:

Quadrata esterna da 3/4 pollice

Numero di percussioni:

2900 1/min

Numero di giri a vuoto:

1500...1500 1/min

Lunghezza:

221 mm

Altezza:

290 mm

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo come un modello equivalente a filo, ma molto più maneggevole e che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura, e perciò la coppia di serraggio giusta per ogni tipo di dado e bullone. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l’utilizzatore che per la macchina. - Potente motore Brushless a 36V - Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica - Selettore velocità digitale a pulsante in 4 step - Altissima coppia di serraggio: nominale 1.100Nm (di rottura 1.800Nm) - Carter battenterinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione - Nuovissimo sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni - Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni - Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse. - Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all’acqua ed alla polvere). Ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24.