AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAUR18DSDLW4Z RADIO A BAT.18V AM/FM/BLUETOOTH/DAB - UR18DSDLW4Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAUR18DSDLW4Z RADIO A BAT.18V AM/FM/BLUETOOTH/DAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • DAB+ -

  • Colore - Nero

  • Numero di orario sveglia inseribili - 0

  • Lettore CD - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376319633

Codice prodotto

HIAUR18DSDLW4Z

Cod. produttore

UR18DSDLW4Z

Produttore

HIA

Modello:

Altri

DAB+:

Colore:

Nero

Numero di orario sveglia inseribili:

0

Lettore CD:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

VHF:

Con alimentatore:

LF:

no

MF:

Alimentazione:

Batteria / Alimentatore

radio da cantiere a batteria 18V AM / FM / Bluetooth / DAB+