AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM16VST2UAZ MISCELATORE 1.600W, 160MM, 650RPM - UM16VST2UAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM16VST2UAZ MISCELATORE 1.600W, 160MM, 650RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1600 W

  • Tipo di attacco - M14

  • Numero di giri a vuoto 1a marcia - 150...300 1/min

  • Max. diametro frusta per miscelatore - 160 mm

  • Peso della macchina - 5.7 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376330775

Codice prodotto

HIAUM16VST2UAZ

Cod. produttore

UM16VST2UAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1600 W

Tipo di attacco:

M14

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

150...300 1/min

Max. diametro frusta per miscelatore:

160 mm

Peso della macchina:

5.7 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

300...650 1/min

Con frusta per miscelare:

Miscelatore da 1.600W, con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Dotato di avviamento progressivo per evitare sbilanciamenti, dispositivo di protezione termica e controllo in retroazione per sostenere le variazioni di carico. Il corpo macchina compatto e le due grandi impugnature laterali soft-grip, con protezione anti-caduta integrata, permettono sempre un lavoro comodo e sicuro. - Potente motore da 1600W - Cambio meccanico a 2 velocità - Regolazione elettronica di velocità integrata nell’impugnatura - Avviamento progressivo controllato - Impugnature soft-grip - ZVRP