AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAS18SBWAZ LEVIGATRICE LUCIDATR. 705W D.180MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAS18SBWAZ LEVIGATRICE LUCIDATR. 705W D.180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 705 W

  • Max diametro del disco - 180 mm

  • Tipo di attacco - M14

  • Numero di giri a vuoto - 4500...4500 1/min

  • Peso della macchina - 2 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376278725

Codice prodotto

HIAS18SBWAZ

Cod. produttore

S18SBWAZ

Produttore

HIA

Potenza assorbita:

705 W

Max diametro del disco:

180 mm

Tipo di attacco:

M14

Numero di giri a vuoto:

4500...4500 1/min

Peso della macchina:

2 kg

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

194 mm

Larghezza:

100 mm

Altezza:

220 mm

Levigatrice-lucidatrice verticale dal design cibernetico con possibilità di montare dischi in carta abrasiva e cuffia di agnello. Motore potente, ad elevato numero di giri, resistente ai sovraccarichi, blocco dell'albero per una rapida sostituzione del platorello. Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.