AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAR18DSLW4Z ASPIRATORE 18V, SOLO CORPO.

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAR18DSLW4Z ASPIRATORE 18V, SOLO CORPO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata d'aria per motore - 11.67 l/s

  • Capacità del serbatoio - 0.67 l

  • Peso della macchina - 1.5 kg

  • Max depressione - 40 mbar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376317349

Codice prodotto

HIAR18DSLW4Z

Cod. produttore

R18DSLW4Z

Produttore

HIA

Portata d'aria per motore:

11.67 l/s

Capacità del serbatoio:

0.67 l

Peso della macchina:

1.5 kg

Max depressione:

40 mbar

Comodo e performante aspiratore portatile, funzionante con batterie al litio da 18 V di tipo slide, dotato di ottima capacità di raccolta e caratterizzato dalla semitrasparenza del contenitore polveri per monitorarne facilmente lo spazio utile rimanente.Pulizia fine di interni di automobili, luoghi di lavoro, aspirazione di piccole quantità di sostanze liquide.