AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HIKOKI POWER TOOLS - HIAHTA335790 BAT. BSL1850 18V 5AH - HTA335790

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAHTA335790 BAT. BSL1850 18V 5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità - 5 Ah

  • Modello - Ioni di litio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549115038844

Codice prodotto

HIAHTA335790

Cod. produttore

HTA335790

Produttore

HIA

Tensione nominale:

18 V

Capacità:

5 Ah

Modello:

Ioni di litio

Batteria al litio 18V con attacco a slitta con finestra di raffreddamento. Le batterie al litio “Slide” di Hitachi sono dotate del pratico attacco a slitta e in virtù della loro particolare disposizione delle celle risultano incredibilmente compatte e leggere. Queste batterie hanno permesso di realizzare specifici prodotti dotati d’impugnatura con circonferenza ridotta, la quale permette una presa più sicura e consente di lavorare con meno fatica. All’interno di ogni batteria, un circuito di protezione vigila costantemente sul livello della tensione di ogni singola cella, mantenendola all’interno di una determinata gamma di valori, aumentando così la vita utile della batteria fino al 300 %.(rispetto le batterie tradizionali Ni-Cd e Ni-MH).