AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH45MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.150W, 10.1J - H45MEYWTZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH45MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.150W, 10.1J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1150 W

  • Max cadenza di battuta - 2850 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 10.1 J

  • Tipo di attacco - SDS max

  • Peso della macchina - 7.3 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376288212

Codice prodotto

HIAH45MEYWTZ

Cod. produttore

H45MEYWTZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1150 W

Max cadenza di battuta:

2850 1/min

Energia massima della singola percussione:

10.1 J

Tipo di attacco:

SDS max

Peso della macchina:

7.3 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

480 mm

Larghezza:

108 mm

Altezza:

237 mm

Martello demolitore classe 6 kg, dotato della innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di demolizione. Grazie al motore brushless è in grado di sopportarenotevoli variazione di tensione, tipiche di un alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco èdi tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto in ben 12 posizioni. Possiede una elevatissima capacità di demolizione con i suoi 1150 W e ben 10,1 Joule (EPTA) di energia per singolo colpo. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale che funge anche da indicatore errori. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (ZVRP). I livelli di vibrazione sono molto bassi (solo 8.0 m/sec2), grazie alla tecnologia UVP costituita da un nuovo dispositivo interno e da un’impugnatura posteriore ammortizzata di nuova concezione. Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la leva interruttore dalle generose dimensioni ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali! Indicato per lavori a parete di demolizioni, infissione di pali, scanalature o per scrostare intonaci.