AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAGP3VWAZ SMERIGLIATRICE DRITTA 760W

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAGP3VWAZ SMERIGLIATRICE DRITTA 760W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 760 W

  • Tensione - 230 V

  • Numero di giri a vuoto - 7000...29000 1/min

  • Peso - 1.8 kg

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376277704

Codice prodotto

HIAGP3VWAZ

Cod. produttore

GP3VWAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

760 W

Tensione:

230 V

Numero di giri a vuoto:

7000...29000 1/min

Peso:

1.8 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Lunghezza:

406 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

85 mm

Smerigliatrice assiale elettronica dotata di avviamento progressivo e di controllo di velocità costante con variatore a sei posizioni che permette di preselezionare la velocità ottimale per la tipologia di lavorazione da eseguire. Caratterizzata da un'elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione e da un'efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile in maniera professionale. Presenta una ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 200 mm, perun eccellente ergonomia di lavoro ed un comodo interruttore di accensione a slitta. Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.