AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23UDY2WKZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.600W, 230MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23UDY2WKZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.600W, 230MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2600 W

  • Max diametro del disco - 230 mm

  • Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 6.3 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376325894

Codice prodotto

HIAG23UDY2WKZ

Cod. produttore

G23UDY2WKZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2600 W

Max diametro del disco:

230 mm

Numero di giri a vuoto:

6600...6600 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

6.3 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

245 mm

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

130 mm

Macchina da 2.600W dotata dell'avviamento progressivo ed il nuovissimo dispositivo ZVRP (Zero Voltage Restart Protection) che vieta alla macchina di ripartire accidentalmente dopo un'interruzione di corrente. Presenta un sistema antivibrante che riduce le vibrazione di circa il 30% rispetto ai modelli standard e che permette di annoverarla tra i modelli UVP HiKOKI. Presenta anche una ridotta rumorosità di lavoro della coppia conica (solo 89 dB) , minore circa del 60% rispetto ai precedenti modelli. Supersmerigliatrice dall'ottimo rapporto potenza/peso/numero di giri con motore di elevata potenza (2.600W) ancora più protetto dalla abrasione e dalle polveri e resistente ai sovraccarichi. Interruttore ergonomico resistente alla polvere, blocco dell’albero per una rapida sostituzione del disco e impugnatura laterale antivibrante regolabile in tre diverse posizioni. Rinnovato design cibernetico con impugnatura posteriore soft-grip. Adatta per lavori di carpenteria ed edilizia, taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e molatura.