AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23STWAZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.000W, 230MM - G23STWAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23STWAZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.000W, 230MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Max diametro del disco - 230 mm

  • Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 5.2 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376276752

Codice prodotto

HIAG23STWAZ

Cod. produttore

G23STWAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Max diametro del disco:

230 mm

Numero di giri a vuoto:

6600...6600 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

5.2 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

245 mm

Lunghezza:

469 mm

Altezza:

82 mm

Smerigliatrice da 230 mm con motore di nuova concezione. Pratica, robusta, leggera e affidabile da 2.000 W. Cuscinetto posteriore protetto dalla polvere con una rinnovata costruzione di tipo "labirintico", presenta una migliorata resistenza ai sovraccarichi, con l'indotto dotato di una migliorata protezione termica, griglie di aspirazione laterali ottimizzate. Testa ribassata e brunita per un'efficienza di taglio e dissipazione calore sempre migliori. Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.