AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23MRWDZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.400W, 230MM - G23MRWDZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23MRWDZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.400W, 230MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2400 W

  • Max diametro del disco - 230 mm

  • Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 6.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376276110

Codice prodotto

HIAG23MRWDZ

Cod. produttore

G23MRWDZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

2400 W

Max diametro del disco:

230 mm

Numero di giri a vuoto:

6600...6600 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

6.8 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

245 mm

Lunghezza:

481 mm

Altezza:

150 mm

Smerigliatrice dal rinnovato design cibernetico, con una robusta carcassa in alluminio, impugnatura laterale antivibrante, impugnature posteriore soft-grip. Caratterizzata da un ottimo rapporto peso/potenza/numero di giri e da un motore ad alta potenza da 2400 W protetto dalla abrasione e dalle polveri e resistente ai sovraccarichi. Dotata di interruttore ergonomico resistente alla polvere, blocco dell’albero per una rapida sostituzione del disco e, soprattutto, dell'impugnatura antivibrante che consenteuna riduzione delle vibrazioni, all'utilizzatore, del 50%. Durata spazzole incrementata del 10% rispetto i modelli precedenti. Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.