AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG13YGWQZ SMERIGLIATRICE ANG. 1.700W, 125MM - G13YGWQZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG13YGWQZ SMERIGLIATRICE ANG. 1.700W, 125MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1700 W

  • Max diametro del disco - 125 mm

  • Numero di giri a vuoto - 11000...11000 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 2.7 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376275113

Codice prodotto

HIAG13YGWQZ

Cod. produttore

G13YGWQZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1700 W

Max diametro del disco:

125 mm

Numero di giri a vuoto:

11000...11000 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

2.7 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Lunghezza:

315 mm

Robusta e performante smerigliatrice elettronica da 1.700 W di potenza con l'interruttore laterale a slitta, dalle caratteristiche spiccatamente professionali grazie alla presenza di un motore super resistente che offre un’eccellente resistenza al sovraccarico ed una prolungata durata di esercizio. Dotata di una scheda elettronica che mantiene costante la velocità anche sotto carichi gravosi e protegge la macchina dai sovraccarichi. Presenta un dispositivo antivibrante UVP costituito da un cuscinetto di auto-bilanciamento. La massima sicurezza dell’operatore è garantita dall'avviamento progressivo e dalla frizione meccanica di sicurezza che riduce i contraccolpi al bloccaggio del disco e consente una rapidissima ripresa del lavoro. L’ergonomia e le performance di lavoro sono ai massimi livelli, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura (solo 208 mm), all’impugnatura laterale antivibrante, alla protezione del disco a sgancio rapido ed alla ghiera di serraggio/sgancio disco azionabile senza utensili grazie ad un pratico pulsante. Le spazzole sono autobloccanti ed è dotata della protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale dell’utensile successivamente ad un’interruzione temporanea della rete elettrica. Infine, è equipaggiata di una spia luminosa, la quale lampeggia quando la protezione ZVRP entra in funzione oppure mantiene una luce fissa nel caso si attivi la protezione anti-sovraccarico. Lunghezza cavo 4 m. Ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante. Accessori in dotazione: impugnatura laterale antivibrante