AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SR4YGZ SMERIGLIATRICE ANG. 730W, 115MM - G12SR4YGZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SR4YGZ SMERIGLIATRICE ANG. 730W, 115MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 730 W

  • Max diametro del disco - 115 mm

  • Numero di giri a vuoto - 10000...10000 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 1.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376273041

Codice prodotto

HIAG12SR4YGZ

Cod. produttore

G12SR4YGZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

730 W

Max diametro del disco:

115 mm

Numero di giri a vuoto:

10000...10000 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

1.8 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

258 mm

Altezza:

105 mm

Evoluzione del modello G12SR3, con prestazioni e resistenza al sovraccarico aumentate, nonché una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione sempre da 730 W. Ergonomico Interruttore laterale. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina. Ideale nei piccoli lavori di artigianato.