HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SR4Y3Z SMERIGLIATRICE ANG. 730W, 115MM - G12SR4Y3Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 730 W
Max diametro del disco - 115 mm
Numero di giri a vuoto - 10000...10000 1/min
Tipo di attacco - M14
Peso della macchina - 1.8 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376273027
Codice prodotto
HIAG12SR4Y3Z
Cod. produttore
G12SR4Y3Z
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
730 W
Max diametro del disco:
115 mm
Numero di giri a vuoto:
10000...10000 1/min
Tipo di attacco:
M14
Peso della macchina:
1.8 kg
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione:
230 V
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
258 mm
Altezza:
105 mm


