HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DDWQZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X3.0AH - DV18DDWQZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 3 Ah
Apertura mandrino - 2...13 mm
Peso con batteria - 1.4 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...440 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376334643
Codice prodotto
HIADV18DDWQZ
Cod. produttore
DV18DDWQZ
Produttore
HIA
Tensione nominale:
18 V
Capacità della batteria:
3 Ah
Apertura mandrino:
2...13 mm
Peso con batteria:
1.4 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...440 1/min
Con caricabatteria:
sì
Numero di batterie in dotazione:
2
Coppia massima:
55 Nm
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1700 1/min
Coppia di serraggio:
0.6...4 Nm
Diametro di foratura su legno a velocità 2:
36 mm
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
216 mm


