HIKOKI POWER TOOLS - HIADS12DAWFZ TRAPANO AVVIT. 12V, 2X2.5AH - DS12DAWFZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità della batteria - 2.5 Ah
Apertura mandrino - 0.8...10 mm
Peso con batteria - 1.1 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia - 0...350 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376329540
Codice prodotto
HIADS12DAWFZ
Cod. produttore
DS12DAWFZ
Produttore
HIA
Tensione nominale:
12 V
Capacità della batteria:
2.5 Ah
Apertura mandrino:
0.8...10 mm
Peso con batteria:
1.1 kg
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...350 1/min
Con caricabatteria:
sì
Numero di batterie in dotazione:
2
Coppia massima:
38 Nm
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...1400 1/min
Coppia di serraggio:
0.6...4 Nm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
10 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
29 mm
Lunghezza:
166 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
217 mm


