HIKOKI POWER TOOLS - HIADH36DMAW2Z MARTELLO SDS-MAX, 36V-40MM, CORPO - DH36DMAW2Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 36 V
Numero di batterie in dotazione - 0
Con caricabatteria - no
Peso con batteria - 7.9 kg
Numero di giri a vuoto - 260...590 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4966376307722
Codice prodotto
HIADH36DMAW2Z
Cod. produttore
DH36DMAW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
36 V
Numero di batterie in dotazione:
0
Con caricabatteria:
no
Peso con batteria:
7.9 kg
Numero di giri a vuoto:
260...590 1/min
Martello combinato SDS-max da 40mm a batteria 36 V MutiVolt, potente e compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come durata, affidabilità e potenza di battuta quasi equivalenti ad un modello a filo della stessa classe. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l’utilizzatore che per la macchina. - Potente motore Brushless a 36V - Utilizza la nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica - Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità - Frizione di sicurezza meccanica a slittamento - Velocità variabile c/interruttore elettronico - Dispositivo elettronico di sicurezza RFC - Sistema antivibrante LVH. Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 40 mm nel calcestruzzo (105 mm con punta a corona)


