AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAD10VC3WCZ TRAPANO ROT., 600W, 0-2.500RPM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAD10VC3WCZ TRAPANO ROT., 600W, 0-2.500RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 600 W

  • Apertura mandrino - 1...10 mm

  • Diametro di foratura su acciaio a velocità 1 - 10 mm

  • Diametro di foratura su legno a velocità 1 - 32 mm

  • Peso della macchina - 1.4 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376270118

Codice prodotto

HIAD10VC3WCZ

Cod. produttore

D10VC3WCZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

600 W

Apertura mandrino:

1...10 mm

Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:

10 mm

Diametro di foratura su legno a velocità 1:

32 mm

Peso della macchina:

1.4 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di mandrino:

Autoserrante

Tipo di attacco:

3/8x24 pollici UNF

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

0...2500 1/min

Lunghezza:

242 mm

Larghezza:

65 mm

Altezza:

260 mm

Versatile e robusto trapano a pistola reversibile da 600 W, dotato di interruttore elettronico completo di regolatore di giri, mandrino auto-serrante, e caratterizzato dal nuovo design cibernetico che garantisce un’ottima ergonomia e praticità d’uso. Pratico e maneggevole grazie alle ridotte dimensioni, indicato per lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino a 10 mm nell'acciaio, 32 mm nel legno con punta piatta e 25 mm con fresa a tazza.