HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ160VW1Z SEGHETTO ALTERNATIVO 800W-160MM - CJ160VW1Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 800 W
Profondità di taglio su legno - 160 mm
Lunghezza della corsa - 25 mm
Numero di corse - 800...2800 1/min
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376293902
Codice prodotto
HIACJ160VW1Z
Cod. produttore
CJ160VW1Z
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
800 W
Profondità di taglio su legno:
160 mm
Lunghezza della corsa:
25 mm
Numero di corse:
800...2800 1/min
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Angolo di inclinazione laterale:
-45...45 °
Lunghezza:
273 mm
Larghezza:
75 mm
Altezza:
190 mm
Peso della macchina:
2.5 kg


