AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA783202 PUNTA SDSPLUS 4T - D.5,0X165MM - 783202

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA783202 PUNTA SDSPLUS 4T - D.5,0X165MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 5 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per l'acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574056129

Codice prodotto

HIA783202

Cod. produttore

783202

Produttore

HIA

Diametro punta:

5 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

100 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per la plastica:

no

Lunghezza complessiva:

165 mm

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

punta SDS-plus 4 Taglienti - d.5,0x165 mm