HIKOKI POWER TOOLS - HIA782447 PUNTA SDSPLUS 2T - D.10,0X260MM - 782447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 10 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 200 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8717574045574
Codice prodotto
HIA782447
Cod. produttore
782447
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
10 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
200 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
260 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-Plus


