HIKOKI POWER TOOLS - HIA754338 PUNTA SDSMAX 4T - D.35,0X670MM - 754338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 35 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 550 mm
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
8717574026818
Codice prodotto
HIA754338
Cod. produttore
754338
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
35 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
550 mm
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
670 mm



