HIKOKI POWER TOOLS - HIA754322 PUNTA SDSMAX 4T - D.25,0X1.320MM - 754322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 25 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 1200 mm
Angolo della punta - 130 °
Confezione
1 PZ
EAN
8717574026658
Codice prodotto
HIA754322
Cod. produttore
754322
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
25 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
1200 mm
Angolo della punta:
130 °
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
1320 mm



