AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752280 N.3 INSERTI PZ1 L25MM - 752280

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752280 N.3 INSERTI PZ1 L25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 25 mm

  • Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice

  • Tipo di testa a croce - Pozidriv PZ

  • Dimensione della punta - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717472810274

Codice prodotto

HIA752280

Cod. produttore

752280

Produttore

HIA

Lunghezza complessiva:

25 mm

Dimensione dell'attacco:

1/4 pollice

Tipo di testa a croce:

Pozidriv PZ

Dimensione della punta:

1 mm

N°3 inserti a croce Pozidriv, rivestimento in nitruro di titanio