HIKOKI POWER TOOLS - HIA750965 CORONA FORO K 1:8 - D.100X100MM - 750965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale - 100 mm
Con punta di centraggio - no
Diametro del foro di centraggio - 12 mm
Profondità di lavoro - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717472816306
Codice prodotto
HIA750965
Cod. produttore
750965
Produttore
HIA
Dimensione nominale:
100 mm
Con punta di centraggio:
no
Diametro del foro di centraggio:
12 mm
Profondità di lavoro:
100 mm
Corone al Widia sistema conico K1:8, indicato per forare cemento, mattoni e pietra. Sistema per forare cemento, mattoni e pietra con corone da Ø 40 mm a Ø 125 mm. I codoli sono dotati di foro per facilitare la rimozione della punta di centraggio. Il sistema è applicabile ai martelli elettropneumatici dotati di attacco SDS-max e ai martelli tassellatori SDS-plus che però possono montare corone fino a Ø 50 mm


