AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750365 KIT INSERTI 50 ARTICOLI L25MM - 750365

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA750365 KIT INSERTI 50 ARTICOLI L25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete -

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di inserti per viti Torx - 19

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 6

  • Numero di inserti per viti a taglio - 4

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8717574042306

Codice prodotto

HIA750365

Cod. produttore

750365

Produttore

HIA

Portainserti con magnete:

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di inserti per viti Torx:

19

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

6

Numero di inserti per viti a taglio:

4

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

6

Numero di inserti per viti esagonali:

4

Confezione composta da 50 articoli con lunghezza 25 mm: 1 svasatore Ø 12,4 mm; 1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm; 1 adattatore da attacco esagonale 1/4”; 4 punte da legno attacco esagonale 1/4” con Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm; 4 punte da ferro attacco esagonale 1/4” con Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm; 6 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 (2 per tipo); 6 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (2 per tipo); 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm; 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6; 13 inserti Torx: 2 x T 10 - 2 x T 15 - 2 x T 20 - 2 x T 25 - 1 x T 27 - 2 x T 30 - 2 x T 40; 6 inserti Torx di sicurezza: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 30 - TR 40