AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030023 KIT INSERTI STACKABLE 31 ART.

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA40030023 KIT INSERTI STACKABLE 31 ART.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di inserti per viti - 30

  • Con maniglia -

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di inserti per viti Torx - 10

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 3

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4250155823894

Codice prodotto

HIA40030023

Cod. produttore

40030023

Produttore

HIA

Numero totale di inserti per viti:

30

Con maniglia:

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di inserti per viti Torx:

10

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

3

Numero di inserti per viti esagonali:

5

Numero di inserti TriWing:

3

Numero di inserti Spanner (due fori):

3

Kit Inserti Stackable Kit composto da 31 articoli: 4 inserti Torx: T6 – T7 – T8 – T9. 3 inserti Torx ( 50 mm ): T6 – T8 – T10. 6 inserti Torx di sicurezza (50 mm): TR10 – TR15 – TR20 – TR25 – TR27 – TR30. 3 inserti Phillips: PH1 –PH2 – PH3. 3 inserti quadro: 0 – 1 – 25 inserti esagonali: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5. 3 inserti Spanner (50 mm): 4 – 6 – 8. 3 inserti Tri-Wind (50 mm): 1 – 2 – 3. 1 impugnatura portainserti