AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA376029 BAT. BSL1850C 18V 5AH COMPATTA - 376029

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA376029 BAT. BSL1850C 18V 5AH COMPATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549115223684

Codice prodotto

HIA376029

Cod. produttore

376029

Produttore

HIA

batteria compatta BSL1850C 18 V 5 Ah