HESA SPA - HESOXBXSAMW RIVELATORE DOPPIO PIR DA ESTERNO CABLATO - OXBXSAMW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078029217
Codice prodotto
HESOXBXSAMW
Cod. produttore
OXBXSAMW
Produttore
HES
BXS-AMW Rivelatore doppio PIR da esterno cablato, 12+12m, con antimascheramento, corpo bianco con coperchio bianco La serie BXS SHIELD fornisce funzioni estremamente affidabili e stabili di rilevazione movimento, riducendo i falsi allarmi e le mancate rilevazioni. La protezione da esterno con il doppio rivelatore passivo di infrarossi permette di coprire il perimetro di un edificio dal punto mediano e di estendersi fino ad una distanza totale di m 24. Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti Protezione antistacco posteriore


