AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVISIONKEY16 CHIAVE DA 16 X KIT DI RIPARAZIONE VISION - VISIONKEY16

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura di chiave maggiore - 16 mm

  • Apertura di chiave minore - 16 mm

  • Lunghezza - 143 mm

  • Adatto per dadi esagonali - no

  • Profondità chiave grande - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414764050884

Codice prodotto

CPLVISIONKEY16

Cod. produttore

VISIONKEY16

Produttore

CPL

Apertura di chiave maggiore:

16 mm

Apertura di chiave minore:

16 mm

Lunghezza:

143 mm

Adatto per dadi esagonali:

no

Profondità chiave grande:

16 mm

Chiave per kit di riparazione VisionCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURAVISIONKEY16 1 16