AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK14 EUROCONO 14X2 - EK14

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale anello di serraggio - Ottone

  • Diametro esterno del tubo - 14 mm

  • Adatto per tubo in plastica -

  • Adatto per tubo in acciaio - no

  • Adatto per spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5414764045804

Codice prodotto

CPLEK14

Cod. produttore

EK14

Produttore

CPL

Materiale anello di serraggio:

Ottone

Diametro esterno del tubo:

14 mm

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per tubo in acciaio:

no

Adatto per spessore della parete:

2 mm

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Con il tubo di supporto:

no

Adatto per tubo in alluminio:

no

Eurocono (3/4"F) per tubo multistrato. Il corpo dei raccordi Henco ad avvitamento è realizzato in ottone CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn39Pb3 (CW614N) ed è normalmente stagnato. I raccordi sono dotati di O-ring e di una vite di serraggio con collare di compressione aperto. Il collare non è nichelato. Al pari dei raccordi a pressare in ottone, sono dotati di un anello separatore in plastica per prevenire l'elettrolisi tra l’ottone e l’alluminio.