AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P1604 TERMINALE OTTONE C/STAFFA 16X1/2 (52MM)

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P1604 TERMINALE OTTONE C/STAFFA 16X1/2 (52MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Ad angolo retto

  • Collegamento - Manicotto a pressione

  • Dimensioni filettatura attacco rubinetto - 1/2 pollice

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414764028883

Codice prodotto

CPL2P1604

Cod. produttore

2P1604

Produttore

CPL

Forma:

Ad angolo retto

Collegamento:

Manicotto a pressione

Dimensioni filettatura attacco rubinetto:

1/2 pollice

Superficie:

Non trattato

Materiale (del corpo):

Ottone

Lunghezza collegamento 1:

30.5 mm

Lunghezza collegamento 2:

49 mm

Lunghezza da panello parete:

49 mm

Legato al sistema:

Codice contorno:

TH

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

27.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

49 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: TERMINALE OTTONE C STAFFA 16X1 2 (52MM), Flangia a muro