AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL22020 CURVA DI SOSTEGNO 90° IN PLASTICA 20 MM

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL22020 CURVA DI SOSTEGNO 90° IN PLASTICA 20 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001524626

Codice prodotto

CPL22020

Cod. produttore

22020

Produttore

CPL

UFH-22017/020 CURVA DI SOSTEGNO 90° ø20mm PLASTICA