AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200PXC1720 TUBO RETICOLATO 5L PE-XC 17X2 ROT. 200 M - 200PXC1720

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200PXC1720 TUBO RETICOLATO 5L PE-XC 17X2 ROT. 200 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 17 mm

  • Diametro interno nominale - DN 12

  • Materiale strato intermedio - Plastica

  • Bicchierato - no

  • Con isolamento termico - no

Confezione

  • 200 M

EAN

5414764129344

Codice prodotto

CPL200PXC1720

Cod. produttore

200PXC1720

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

17 mm

Diametro interno nominale:

DN 12

Materiale strato intermedio:

Plastica

Bicchierato:

no

Con isolamento termico:

no

Spessore della parete:

2 mm

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xc

Spessore isolamento termico:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xc

Qualità del materiale dello strato intermedio:

EVOH

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

6 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Raggio di curvatura minimo:

85 mm

Valore lambda:

0.36 W/(m.K)

Diametro esterno dell'isolamento termico:

0 mm

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

70 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.18 mm/(m.K)

Tubo interno in PE-Xc; strato adesivo; barriera anti ossigeno EVOH intermedia; strato adesivo; tubo esterno in PE-Xc. Labarriera all’ossigeno permette l’impiego dei tubi 5L PE-Xc negli impianti a pavimento.Presenta i seguenti vantaggi: estremamente flessibile e resistente; leggero e facile da installare; resistente alla corrosione,all’abrasione ed agli agenti chimici; la superficie interna molto liscia minimizza le perdite di carico.