AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1PK2626 GOMITO IN PVDF 26X26 - 1PK2626

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 26 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 15

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764022720

Codice prodotto

CPL1PK2626

Cod. produttore

1PK2626

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

26 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 15

Forma:

Curva

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

26 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

DN 15

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

69.5 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Raggio di curvatura:

26 mm

Spessore parete collegamento 1:

0.95 mm

Lunghezza collegamento 1:

53.5 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

0.95 mm

Lunghezza collegamento 2:

53.5 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

25 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Valore zeta:

1.974

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

25 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

Gomito in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA1PK-2626 5 50 26x26