AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17PK1604 MANICOTTO MASCHIO IN PVDF 16X1/2 - 17PK1604

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 16 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 8

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414764019782

Codice prodotto

CPL17PK1604

Cod. produttore

17PK1604

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

16 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 8

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica (NPT)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

0 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

74.5 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Raggio di curvatura:

0 mm

Spessore parete collegamento 1:

2 mm

Lunghezza collegamento 1:

37 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

0 mm

Lunghezza collegamento 2:

38 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

10 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

23.5 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

Manicotto maschio in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA17PK-1604 10 80 16x1/2"