AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15PK3232 MANICOTTO PVDF 32X32 - 15PK3232

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 32 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 20

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764017399

Codice prodotto

CPL15PK3232

Cod. produttore

15PK3232

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

32 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 20

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Materiale collegamento 2:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

32 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

DN 20

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

102 mm

Classe di pressione della flangia:

PN 10

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Raggio di curvatura:

0 mm

Spessore parete collegamento 1:

3 mm

Lunghezza collegamento 1:

51 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

3 mm

Lunghezza collegamento 2:

51 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

15 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Valore zeta:

0.472

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

15.5 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

Manicotto in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA15PK-3232 5 30 32x32