AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13SK200420 TEE FEMMINA VISION 20X1/2 X20 - 13SK200420

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Da inserire in fori esistenti (Fix)

  • Protezione superficie collegamento 1 - Non trattato

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414764054219

Codice prodotto

CPL13SK200420

Cod. produttore

13SK200420

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Da inserire in fori esistenti (Fix)

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Diametro nominale collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Materiale collegamento 2:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 3:

Da inserire in fori esistenti (Fix)

Diametro esterno tubo collegamento 1:

20 mm

Materiale collegamento 3:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Riduzione:

no

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 3:

20 mm

In più parti:

no

Protezione superficie collegamento 3:

Non trattato

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Trattamento superficie collegamento 3:

Non trattato

Con guarnizioni:

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Legato al sistema:

Marchio FM:

no

Chiuso:

no

Con buffer d'urto:

no

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Con rubinetto:

no

Marchio LPCB:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Con valvola di sfiato:

no

Classe di rigidità anulare:

Altri

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Marchio ULC:

no

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Marchio UL:

no

Raccordo a T femmina VisionLa composizione del raccordo push-fit mostra che Henco Vision è il risultato di un intensivo sviluppo del prodotto. Tutte le parti sono realizzate con altissima precisione e con i migliori materiali.Il corpo è realizzato in PVDF, materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di proprietà:Resistente alle alte pressioni e temperature;Eccellente resistenza meccanica;Flessibile fino a 10°;Approvato per l'uso nei sistemi di adduzione di acqua potabileCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA13SK-200420 10 30 20x1/2"x20