AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13PK500850 TEE FEMMINA IN PVDF 50X1 1/2X50 - 13PK500850

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 32

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Protezione superficie collegamento 1 - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414764014961

Codice prodotto

CPL13PK500850

Cod. produttore

13PK500850

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Diametro nominale collegamento 1:

DN 32

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Diametro nominale collegamento 2:

1 1/2 pollici (40)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Collegamento 3:

Manicotto a pressione

Diametro nominale collegamento 3:

DN 32

Diametro esterno tubo collegamento 1:

50 mm

Diametro esterno tubo collegamento 2:

0 mm

Materiale collegamento 3:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Riduzione:

no

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 3:

50 mm

Qualità materiale collegamento 1:

Acciaio inox 316 (1.4401)

In più parti:

no

Protezione superficie collegamento 3:

Non trattato

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Trattamento superficie collegamento 3:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

100.5 mm

Con guarnizioni:

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Legato al sistema:

Marchio FM:

no

Chiuso:

no

Con buffer d'urto:

no

Lunghezza collegamento 2:

83 mm

Spessore parete collegamento 1:

4 mm

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Lunghezza collegamento 3:

100.5 mm

Con rubinetto:

no

Spessore parete collegamento 2:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

49.5 mm

Spessore parete collegamento 3:

4 mm

Marchio LPCB:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Con valvola di sfiato:

no

Classe di rigidità anulare:

Altri

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

61 mm

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Lunghezza utile effettiva collegamento 3:

49.5 mm

Marchio ULC:

no

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Marchio UL:

no

Raccordo a T femmina in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDFè impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA13PK-500850 1 4 50x1"1/2x50