AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL100R160212 TUBO MULT. NUDO RIXC 16X2. RO. 100M - 100R160212

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL100R160212 TUBO MULT. NUDO RIXC 16X2. RO. 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Materiale strato intermedio - Plastica

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Bianco

  • Con isolamento termico - no

Confezione

  • 100 M

EAN

5414764069756

Codice prodotto

CPL100R160212

Cod. produttore

100R160212

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Materiale strato intermedio:

Plastica

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Bianco

Con isolamento termico:

no

Spessore della parete:

2 mm

Spessore isolamento termico:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PEHD-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Raggio di curvatura minimo:

48 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Tubo multistrato nudo RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc) in rotoli con spessore alluminio ridotto, minimo 0,20 mm.Disponibile in diametri da 16 a 26 mm