AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05634554 TUBO MULT. STANDARD 63X4,5 IN BARRE 5M

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 63 mm

  • Diametro interno nominale - DN 50

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Bianco

Confezione

  • 20 M

EAN

7449071476261

Codice prodotto

CPL05634554

Cod. produttore

05634554

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

63 mm

Diametro interno nominale:

DN 50

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Bianco

Con isolamento termico:

no

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

4.5 mm

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xc

Spessore isolamento termico:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Raggio di curvatura minimo:

189 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Diametro esterno dell'isolamento termico:

0 mm

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Tubo multistrato in barre da 5 m